text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Zinc plated 45H M5X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 16 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 16
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standard

ISO 4026
NEN 2341
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
DIN 913
NF E27-180

Numeri di articolo

Numero articolo 07860.050.016
EAN 8715492166326
UBB 952351941077
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.