Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07860
07860.100.045
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Zinc plated 45H M10X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
45 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
45
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2341
DIN
913
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
07860.100.045
EAN
8717077055551
UBB
500645146449
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD