text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Zinc plated 45H M10X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 40 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standard

BS 4168-2
ASME B18.3.6M
ISO 4026
DIN 913
NF E27-180
NEN 2341

Numeri di articolo

Numero articolo 07860.100.040
EAN 8715492166593
UBB 952351942893
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.