Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07860
07860.100.012
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Zinc plated 45H M10X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
12 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
913
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
NF
E27-180
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
07860.100.012
EAN
8715492166548
UBB
952351942307
UNSPSC
31161518