text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M5X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 10 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 10
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standard

ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NEN 2341
ISO 4026
DIN 913
NF E27-180

Numeri di articolo

Numero articolo 07810.050.010
EAN 8715492158581
UBB 950351504655
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.