Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07810
07810.040.012
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M4X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
12 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
12
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NF
E27-180
BS
4168-2
DIN
913
Numeri di articolo
Numero articolo
07810.040.012
EAN
8715492158468
UBB
950351504085
UNSPSC
31161518