text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M3X12


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 12 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 12
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Standard

BS 4168-2
NEN 2341
DIN 913
ISO 4026
NF E27-180
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 07810.030.012
EAN 8715492158345
UBB 950351503418
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.