text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M16X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 80 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 80
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standard

ASME B18.3.6M
ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180
BS 4168-2
DIN 913

Numeri di articolo

Numero articolo 07810.160.080
EAN 8715492160003
UBB 952351686631
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.