Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07810
07810.160.040
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M16X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
40 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-2
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
NEN
2341
DIN
913
Numeri di articolo
Numero articolo
07810.160.040
EAN
8715492159922
UBB
951351198993
UNSPSC
31161518