text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M16X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 30 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standard

ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913
NF E27-180
NEN 2341
BS 4168-2

Numeri di articolo

Numero articolo 07810.160.030
EAN 8715492159908
UBB 951351198738
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.