text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M12X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 70 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 70
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

BS 4168-2
NEN 2341
ASME B18.3.6M
DIN 913
NF E27-180
ISO 4026

Numeri di articolo

Numero articolo 07810.120.070
EAN 8715492159663
UBB 951351197177
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.