text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M12X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 50 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 50
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

NEN 2341
NF E27-180
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
ISO 4026
DIN 913

Numeri di articolo

Numero articolo 07810.120.050
EAN 8715492159625
UBB 950351507880
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.