text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M8X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 50 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

ISO 4026
NF E27-180
NEN 2341
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.080.050
EAN 8715494135429
UBB 500571427755
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.