text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M8X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 40 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

DIN 913
ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180
BS 4168-2
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.080.040
EAN 8715492338082
UBB 952351519097
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.