Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55240
55240.080.030
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M8X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
30 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
30
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-2
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NEN
2341
DIN
913
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.080.030
EAN
8715492338075
UBB
952351518917
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD