text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M8X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

NEN 2341
NF E27-180
ASME B18.3.6M
ISO 4026
DIN 913
BS 4168-2

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.080.025
EAN 8715492338068
UBB 952351518834
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.