Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55240
55240.060.008
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M6X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
8 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
8
P
1
s
3
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4026
BS
4168-2
NF
E27-180
DIN
913
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.060.008
EAN
8715492337948
UBB
952351517844
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD