text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M6X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 25 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 25
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

ASME B18.3.6M
NEN 2341
NF E27-180
BS 4168-2
DIN 913
ISO 4026

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.060.025
EAN 8715492337993
UBB 952351518263
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.