text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M5X6


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 6 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 6
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standard

BS 4168-2
ASME B18.3.6M
ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180
DIN 913

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.050.006
EAN 8715492337856
UBB 952351180494
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.