Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55240
55240.030.016
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M3X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
16 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
16
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
ISO
4026
DIN
913
NF
E27-180
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.030.016
EAN
8715492337740
UBB
952351516101
UNSPSC
31161518