text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M20X60

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 60 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 60
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

NEN 2341
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NF E27-180

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.200.060
EAN 8715494135658
UBB 500571430056
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.