text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M20X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 25 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 25
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

DIN 913
NF E27-180
NEN 2341
BS 4168-2
ISO 4026
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.200.025
EAN 8715494135610
UBB 500571429652
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.