Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55240
55240.160.030
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M16X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
30 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-180
NEN
2341
DIN
913
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.160.030
EAN
8715494135566
UBB
500571429165
UNSPSC
31161518