text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M16X25

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 25 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 25
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standard

ISO 4026
NF E27-180
BS 4168-2
DIN 913
ASME B18.3.6M
NEN 2341

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.160.025
EAN 8715494622844
UBB 500633400410
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.