Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55240
55240.120.035
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M12X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
35 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
35
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
913
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NEN
2341
NF
E27-180
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.120.035
EAN
8715494135498
UBB
500571428415
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD