Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55240
55240.100.060
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M10X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
60 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
60
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-180
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.100.060
EAN
8715494135474
UBB
500571428258
UNSPSC
31161518