My Favorites
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55240
55240.100.045
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M10X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
45 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
45
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-2
NEN
2341
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
DIN
913
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.100.045
EAN
8715494135467
UBB
500571428175
UNSPSC
31161518