text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M10X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 10 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 10
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standard

ISO 4026
DIN 913
BS 4168-2
NEN 2341
ASME B18.3.6M
NF E27-180

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.100.010
EAN 8715494135443
UBB 500571427912
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.