Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51240
51240.080.045
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M8X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
45 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
45
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
BS
4168-2
NEN
2341
DIN
913
NF
E27-180
Numeri di articolo
Numero articolo
51240.080.045
EAN
8715494613804
UBB
500633195739
UNSPSC
31161518