text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M8X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 30 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 30
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

BS 4168-2
ISO 4026
DIN 913
NEN 2341
ASME B18.3.6M
NF E27-180

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.080.030
EAN 8715492276957
UBB 952351515038
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.