text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M6X14

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 14 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 14
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

NF E27-180
ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2
ISO 4026
NEN 2341

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.060.014
EAN 8715494139748
UBB 500571324614
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.