text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M5X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 40 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 40
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standard

NEN 2341
BS 4168-2
NF E27-180
ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.050.040
EAN 8715494613750
UBB 500633195242
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.