text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M5X35

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 35 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 35
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standard

ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913
NF E27-180
BS 4168-2
NEN 2341

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.050.035
EAN 8715494613743
UBB 500633195168
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.