Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51240
51240.040.008
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M4X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
8 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
8
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-180
DIN
913
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
BS
4168-2
NEN
2341
Numeri di articolo
Numero articolo
51240.040.008
EAN
8715492276650
UBB
952351244357
UNSPSC
31161518