text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M4X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 25 mm
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 25
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

DIN 913
ASME B18.3.6M
NF E27-180
BS 4168-2
NEN 2341
ISO 4026

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.040.025
EAN 8715494613705
UBB 500633194740
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.