text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M2X8

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 8 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 8
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Standard

NEN 2341
ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2
NF E27-180

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.020.008
EAN 8715494139601
UBB 500571323210
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.