text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M20X45


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 45 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 45
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

ASME B18.3.6M
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2
DIN 913
NF E27-180

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.200.045
EAN 8715494137102
UBB 500571327849
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.