Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51240
51240.200.040
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M20X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
40 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
40
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-180
NEN
2341
DIN
913
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
51240.200.040
EAN
8715494137096
UBB
500571327765
UNSPSC
31161518