Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51240
51240.160.030
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M16X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
30 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
913
ISO
4026
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
51240.160.030
EAN
8715494613934
UBB
500633197065
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD