Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51240
51240.160.100
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M16X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
100 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
100
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
913
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
51240.160.100
EAN
8715494137058
UBB
500571327351
UNSPSC
31161518