text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M12X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 80 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 80
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180
DIN 913
ISO 4026

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.120.080
EAN 8715494136945
UBB 500571326288
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.