text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M12X45

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 45 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 45
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

BS 4168-2
ISO 4026
NF E27-180
ASME B18.3.6M
NEN 2341
DIN 913

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.120.045
EAN 8715494613903
UBB 500633196729
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.