text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M12X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 16 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 16
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

BS 4168-2
NF E27-180
DIN 913
ISO 4026
NEN 2341
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.120.016
EAN 8715494613866
UBB 500633196315
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.