text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M10X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 70 mm
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 70
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standard

DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2
NF E27-180
NEN 2341
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.100.070
EAN 8715494613842
UBB 500633196158
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.