text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M10X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 16 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 16
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standard

BS 4168-2
NEN 2341
ISO 4026
DIN 913
ASME B18.3.6M
NF E27-180

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.100.016
EAN 8715492277015
UBB 952351515376
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.