text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M1,6X3


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M1.6
Lunghezza 3 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M1.6
dp (max.) 0.8
L (mm) 3
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Standard

DIN 913
NF E27-180
NEN 2341
ASME B18.3.6M
ISO 4026
BS 4168-2

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.016.003
EAN 8715494139588
UBB 500571323053
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.