Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07821
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Steel Zinc plated 45H
Previous
Next
Numero articolo
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Dog
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Dog
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Standard
ASME
B18.3.6M
DIN
915
ISO
4028
BS
4168-4
NEN
2344
NF
E27-182
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare