text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Steel Plain 45H M8X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 50 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z long (min.) 4
z long if L ≥ 12
z short (min.) 2

Standard

NF E27-182
DIN 915
ASME B18.3.6M
NEN 2344
BS 4168-4
ISO 4028

Numeri di articolo

Numero articolo 07820.080.050
EAN 8715492161352
UBB 951351207802
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.