text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A4 M10X30

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Dog

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 30 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Dog
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 30
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z long (min.) 5
z long if L ≥ 16
z short (min.) 2.5

Standard

NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NF E27-182
DIN 915

Numeri di articolo

Numero articolo 55230.100.030
EAN 8715494117821
UBB 500571745057
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.