Viti senza testa
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
Viti senza testa
51230
51230.080.060
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2 M8X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
60 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
60
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z long (min.)
4
z long if L ≥
12
z short (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-4
DIN
915
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NF
E27-182
NEN
2344
Numeri di articolo
Numero articolo
51230.080.060
EAN
8715494114127
UBB
500571475929
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD